| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-79569588 Herst.-Nr.: 2206-1407 EAN/GTIN: 4066966599244 |
|
|
| | |
| 4-Leiter-Schutzleiterklem. 6qmm, grün-gelb 2206-1407 4-Leiter-Schutzleiterklemme mit Drücker 6 mm² mit Prüföffnung für Anwendungen Ex e II geeignet seitliche und mittige Beschriftung für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5 Push-in CAGE CLAMP® 6,00 mm² grün-gelb Weitere Informationen: | | PEN-Funktion möglich: | ja | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0,5..10 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 1,5..6 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 1..10 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 0,5..6 mm² | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Federzuganschluss | Ausführung elektrischer Anschluss 2: | Federzuganschluss | Anzahl der Etagen: | 1 | Anzahl der Klemmstellen je Etage: | 4 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 110,34* | € 139,29* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 115,44* | € 144,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 4,6176* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|