Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenkorb APFD 210


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Miele APFD 210 Geschirrspülmaschinenteil & Zubehör Schwarz, Silber Flaschenhalter
Miele APFD 210 Geschirrspülmaschinenteil & Zubehör Schwarz, Silber Flaschenhalter
Artikel-Nr.:
     6012C-79666002
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     11717360
EAN/GTIN:
     4002516464808
Suchbegriffe:
Flaschenhalter
Halterung für Flaschen
Ersatzteile Geschirrspüler
Geschirrspüler Zubehör

Flaschenkorb APFD 210

Korb zur optimalen Aufnahme von bis zu 16 Flaschen und anderen Hohlkörpern.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Geeignet für Standgeräte:
ja
Geeignet für Einbaugeräte:
ja
Transparent:
nein
Länge:
500 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
200 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 581,47*
€ 701,52*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 585,90*
€ 708,46*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,46*
€ 843,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 702,29*
€ 835,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 664,56*
€ 790,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 635,33*
€ 756,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,90*
€ 697,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.