Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 2,5mm 236-421


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme 2,5mm 236-421
Artikel-Nr.:
     6012C-79760855
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     236-421
EAN/GTIN:
     4044918771344
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemmen wago
leiterplattenklemme

Leiterplattenklemme 2,5mm 236-421

Leiterplattenklemme
2,5 mm²
Rastermaß 5/5,08 mm
21-polig
CAGE CLAMP®
Brückungsmöglichkeit
2,50 mm²
grauKlemmenleisten mit CAGE CLAMP®-Anschluss und Schraubendreher­betätigung aus Anschlussrichtung oder rechtwinklig zur Anschlussrichtung. Varianten mit Zulassung für Ex. Werkseitig farbig gemischte Klemmenleisten.
Weitere Informationen:
Höhe:
13 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
19
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,413* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,77*
€ 69,9363
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,31*
€ 69,3889
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,65*
€ 66,2235
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,81*
€ 64,0339
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,30*
€ 62,237
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,13*
€ 52,5147
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.