Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 25.161.2853.0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme 25.161.2853.0
Artikel-Nr.:
     6012C-79851060
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     25.161.2853.0
EAN/GTIN:
     4015573395718
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme wieland
leiterplattenklemme

Leiterplattenklemme 25.161.2853.0

Leiterplattenklemme mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 2-polig, mit Lötpin (3,5mm), maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Höhe:
11,19999999 mm
Anzahl der Etagen:
1
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..2,5 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Gehäusefarbe:
grau
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 123,60*
€ 155,14*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 129,53*
€ 161,40*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 141,70*
€ 176,28*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 199,83*
€ 245,54*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 161,40*
€ 192,066
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 159,83*
€ 190,1977
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 152,03*
€ 180,9157
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 147,12*
€ 175,0728
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 129,53*
€ 154,1407
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,2953* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.