Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 25.520.0353.0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme 25.520.0353.0
Artikel-Nr.:
     6012C-79851510
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     25.520.0353.0
EAN/GTIN:
     4015573201989
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 3-polig
leiterplattenklemme

Leiterplattenklemme 25.520.0353.0

Leiterplattenklemme mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 3-polig, beschriftete Version, mit Lötpin (3,5mm), maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Höhe:
15,3 mm
Anzahl der Etagen:
1
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..2,5 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Gehäusefarbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme wieland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,92*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,0992* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 138,23*
€ 164,4937
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 137,29*
€ 163,3751
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 130,02*
€ 154,7238
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 126,07*
€ 150,0233
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 109,92*
€ 130,8048
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.