Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 25.521.1053.0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme 25.521.1053.0
Artikel-Nr.:
     6012C-79851547
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     25.521.1053.0
EAN/GTIN:
     4015573202306
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme wieland
leiterplattenklemme

Leiterplattenklemme 25.521.1053.0

Leiterplattenklemme mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 10-polig, mit Lötpin (3,5mm), maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Höhe:
15,3 mm
Anzahl der Etagen:
1
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..2,5 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Gehäusefarbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,89*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,5578* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 218,37*
€ 259,8603
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 214,51*
€ 255,2669
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 206,73*
€ 246,0087
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 197,77*
€ 235,3463
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 177,89*
€ 211,6891
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.