| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-79852103 Herst.-Nr.: 25.303.3453.0 EAN/GTIN: 4015573325500 |
| |
|
| | |
| Durchführungs-Stiftleiste 25.303.3453.0 Durchführungs-Stiftleiste, 4 -polig, mit Löt-Steck-Anschluß, ohne Bedruckung, Raster: 5,08 mm, Typ: 8213 S / 4 DFLS Weitere Informationen: | | Polzahl: | 4 | Bemessungsstrom In: | 6,5 A | Bemessungsstoßspannung: | 4 kV | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Lötanschluss | Werkstoff des Isolierkörpers: | Thermoplast | Gehäusefarbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 89,49* | € 113,19* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 93,16* | € 117,82* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 102,76* | € 129,01* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 145,64* | € 181,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,8632* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|