Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 25.522.1053.0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-79853635
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     25.522.1053.0
EAN/GTIN:
     4015573202498
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme wieland
leiterplattenklemme

Leiterplattenklemme 25.522.1053.0

Leiterplattenklemme mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 10-polig, beschriftete Version, mit Lötpin (3,5mm), maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5,08 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Höhe:
15,3 mm
Anzahl der Etagen:
1
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..2,5 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Gehäusefarbe:
grau
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 175,33*
€ 217,47*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 180,76*
€ 223,91*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 200,96*
€ 247,80*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 284,455*
€ 339,895*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 223,91*
€ 266,4529
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 219,36*
€ 261,0384
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 212,25*
€ 252,5775
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 205,26*
€ 244,2594
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 180,76*
€ 215,1044
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,6152* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.