Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 25.503.0753.0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme 25.503.0753.0
Artikel-Nr.:
     6012C-79853653
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     25.503.0753.0
EAN/GTIN:
     4015573460553
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme wieland
leiterplattenklemme

Leiterplattenklemme 25.503.0753.0

Leiterplattenklemme mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 7-polig, mit Lötpin (3,5mm), maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5,08 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Höhe:
11,5 mm
Anzahl der Etagen:
1
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Gehäusefarbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,09*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,0018* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 126,22*
€ 150,2018
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 125,63*
€ 149,4997
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 119,89*
€ 142,6691
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 115,70*
€ 137,683
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 100,09*
€ 119,1071
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.