| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-79854048 Herst.-Nr.: 25.631.3353.0 EAN/GTIN: 4015573898271 |
| |
|
| | |
| LeiterplattenBuchsenleiste 25.631.3353.0 Leiterplatten-Buchsenleiste mit Zugfederanschluss, 3-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 1,5 mm², Rastermaß: 3,5 mm, Verpackungsart: Karton,Farbe: grau Weitere Informationen: | | Polzahl: | 3 | Bemessungsstrom In: | 8 A | Bemessungsstoßspannung: | 2,5 kV | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0,14..1,5 mm² | Werkstoff des Isolierkörpers: | Thermoplast | Gehäusefarbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 149,56* | € 182,50* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 148,907* | € 183,037* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 154,60* | € 189,43* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 162,33* | € 197,13* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 184,49* | € 224,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,546* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|