Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 25.700.0953.0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme 25.700.0953.0
Artikel-Nr.:
     6012C-79854571
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     25.700.0953.0
EAN/GTIN:
     4015573204683
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme wieland
leiterplattenklemme

Leiterplattenklemme 25.700.0953.0

Leiterplattenklemme mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 9-polig, beschriftete Version, mit Lötpin (3,5mm), maximaler Anschlussquerschnitt: 4 mm², Rastermaß: 7,5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Höhe:
22 mm
Anzahl der Etagen:
1
Bemessungsstrom In:
39 A
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..4 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Gehäusefarbe:
grau
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 180,39*
€ 221,61*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 185,78*
€ 228,17*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 205,068*
€ 252,778*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 291,696*
€ 346,456*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 228,17*
€ 271,5223
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 222,54*
€ 264,8226
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 215,96*
€ 256,9924
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 209,11*
€ 248,8409
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 185,78*
€ 221,0782
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 9,289* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.