| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-79858009 Herst.-Nr.: 07.205.1227.0 EAN/GTIN: 4015573104273 |
|
|
| | |
| Verbindungssteg 07.205.1227.0 Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ RFK 1 / 95 ..., 2 -polig Weitere Informationen: | | Ausführung: | Querverbinder | Anzahl der gebrückten Klemmen: | 2 | Bemessungsstrom In: | 250 A | Isoliert: | nein | Montageart: | schraubbar | Rastermaß: | 32 mm | Farbe: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 32,38* | € 42,70* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 32,40* | € 42,80* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 33,33* | € 43,87* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,17* | € 44,448* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 46,20* | € 60,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,6665* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|