Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussplatte 07.311.9055.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abschlussplatte 07.311.9055.6
Artikel-Nr.:
     6012C-79858036
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     07.311.9055.6
EAN/GTIN:
     4015573600140

Abschlussplatte 07.311.9055.6

Abschlussplatte für Reihenklemmen Typ WK 2,5 U/D8113 S/V..., Farbe: blau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
blau
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,003*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.