Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-79858225 Herst.-Nr.: 21.341.3657.0 EAN/GTIN: 4015573895874 |
| |
|
| | |
| Europaklemmleiste 21.341.3657.0 Europaklemmleiste mit Drahtschutz, 6-polig, Nennquerschnitt: 16mm², Rastermaß: 14,5mm, Bemessungsspannung: 500V, Farbe: weiß Weitere Informationen: | | Bohrlochabstand mittig: | 14,5 mm | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 4..10 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 4..10 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 4..16 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 4..16 mm² | Bemessungsstrom In: | 57 A | Bemessungsspannung: | 500 V | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Schraubanschluss | Ausführung elektrischer Anschluss 2: | Schraubanschluss |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 244,23* | € 294,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 244,29* | € 294,66* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 244,95* | € 296,82* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 281,435* | € 335,175* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 397,54* | € 469,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,899* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|