Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-79858233 Herst.-Nr.: 21.340.3553.0 EAN/GTIN: 4015573165281 |
| |
|
| | |
| Europaklemmleiste 21.340.3553.0 Europaklemmleiste ohne Drahtschutz, 5-polig, Nennquerschnitt: 16mm², Rastermaß: 14,5mm, Bemessungsspannung: 500V, Farbe: weiß Weitere Informationen: | | Bohrlochabstand mittig: | 14,5 mm | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 4..10 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 4..10 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 4..16 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 4..16 mm² | Bemessungsstrom In: | 57 A | Bemessungsspannung: | 500 V | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Schraubanschluss | Ausführung elektrischer Anschluss 2: | Schraubanschluss |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 150,95* | € 186,92* | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 151,265* | € 187,505* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 156,84* | € 194,24* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 188,51* | € 243,87* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 256,675* | € 309,695* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,1368* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|