| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-79859133 Herst.-Nr.: 57.404.8055.9 EAN/GTIN: 4015573604704 |
| |
|
| | |
| Etagenklemme 57.404.8055.9 Funktionsklemme mit Diodenschaltung und Schraubanschluss für Montage auf TS 35 und TS 32, Nennquerschnitt 4 mm², Baubreite 6 mm, Far be orange Weitere Informationen: | | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0,5..4 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0,5..4 mm² | Bemessungsstrom In: | 1 A | Bemessungsspannung: | 400 V | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Schraubanschluss | Ausführung elektrischer Anschluss 2: | Schraubanschluss | Anzahl der Etagen: | 2 | Anzahl der Klemmstellen je Etage: | 2 | Etagen intern gebrückt: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,757* | € 3,237* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 3,3651* | € 3,9151* | | | | Lager 6012 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 3,3784* | € 3,9584* | | | | | | 17 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 3,7073* | € 4,3473* | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 4,15506* | € 4,82506* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 395,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|