| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-79859161 Herst.-Nr.: 21.304.0857.0 EAN/GTIN: 4015573879782 |
| |
|
| | |
| Europaklemmleiste 21.304.0857.0 Europaklemmleiste ohne Drahtschutz, 8-polig, Nennquerschnitt: 1,5mm², Rastermaß: 8mm, Bemessungsspannung: 400V, Farbe: weiß Weitere Informationen: | | Bohrlochabstand mittig: | 8 mm | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0,75..1 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 0,75..1 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0,75..1,5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 0,75..1 mm² | Bemessungsspannung: | 400 V | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Schraubanschluss | Ausführung elektrischer Anschluss 2: | Schraubanschluss | Polzahl: | 8 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 630,73* | € 730,14* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 638,20* | € 736,83* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 722,14* | € 826,10* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.020,89* | € 1.146,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,2764* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|