| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-79866299 Herst.-Nr.: 25.003.1053.0 EAN/GTIN: 4015573363083 |
| |
|
| | |
| Direktsteckklemme Leiterplatten 25.003.1053.0 Leiterplatten-Direktsteckverbinder mit Steck- und Schraubanschluss, 10-polig, Rastermaß: 3,5mm, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Polzahl: | 10 | Bemessungsstrom In: | 6 A | Bemessungsstoßspannung: | 2,5 kV | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0,14..1,5 mm² | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Werkstoff des Isolierkörpers: | Thermoplast | Gehäusefarbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 280,44* | € 332,38* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 283,56* | € 335,48* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 322,13* | € 377,80* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 454,245* | € 528,565* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,6712* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|