Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussplatte 07.312.0053.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abschlussplatte 07.312.0053.0
Artikel-Nr.:
     6012C-79866514
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     07.312.0053.0
EAN/GTIN:
     4015573113039

Abschlussplatte 07.312.0053.0

Abschlussplatte für Reihenklemmen Typ 9700 A / 6 SL..., Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
1,5 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,811*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.