Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Direktsteckklemme Leiterplatten 25.000.0456.0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-79867621
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     25.000.0456.0
EAN/GTIN:
     4015573167513
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme wieland
leiterplattenklemme

Direktsteckklemme Leiterplatten 25.000.0456.0

Leiterplatten-Direktsteckverbinder mit Schraubanschluss, 4-polig, beschriftete Version, Rastermaß: 5mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Bemessungsstrom In:
5 A
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..2,5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Gehäusefarbe:
grau
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 203,58*
€ 250,82*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 251,72*
€ 251,72*
17 Tage
unbekannt
20
€ 6,50*
ab € 233,46*
€ 260,38*
18 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 409,82*
€ 445,05*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 251,72*
€ 299,5468
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (€ 5,0344* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.