Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme 58.503.0055.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wieland WT 2.5 Reihenklemme Einfach Blau, 2.5mm², 1 kV / 24A, Schraubanschluss
Artikel-Nr.:
     6012C-79869151
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     58.503.0055.6
EAN/GTIN:
     4049088164279
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen wieland
reihenklemmen

Durchgangsklemme 58.503.0055.6

Durchgangsklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 2.5 mm², Baubreite: 5 mm, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..4 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,457*
€ 0,607*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5621*
€ 0,7221*
Lager 6012
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5689*
€ 0,7389*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,57*
€ 0,74*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5965*
€ 0,7765*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7389*
€ 0,87929
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6689*
€ 0,79599
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6489*
€ 0,77219
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,5689*
€ 0,67699
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 73,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
Z7.280.6827.0
ab € 1,2257*
Zubehör
Wieland
Z7.280.7027.0
ab € 1,5631*
Zubehör
Wieland
Z7.280.6727.0
ab € 1,0266*
Zubehör
Wieland
Z7.280.6627.0
ab € 0,8676*
Zubehör
Wieland
98.360.0000.0
ab € 19,576*
Zubehör
Wieland
98.380.0000.0
ab € 875,94*
Zubehör
Wieland
98.300.1000.0
ab € 8,1398*
Zubehör
Wieland
98.370.0000.0
ab € 10,8623*
Zubehör
Wieland
07.313.2555.0
ab € 0,1645*
Zubehör
Wieland
07.313.2655.0
ab € 0,2182*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.