Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme 58.504.5055.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-79869179
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     58.504.5055.6
EAN/GTIN:
     4049088164538
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
wieland durchgangsklemmen
durchgangsklemme

Durchgangsklemme 58.504.5055.6

Durchgangsklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 4 mm², Baubreite: 6 mm, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..6 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,8331*
€ 1,0531*
100
€ 5,00*
ab € 1,0162*
€ 1,2462*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 1,0573*
€ 1,2973*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,1275*
€ 1,3775*
100
€ 5,95*
ab € 1,2425*
€ 1,5325*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,2973*
€ 1,54379
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2873*
€ 1,53189
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2173*
€ 1,44859
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1973*
€ 1,42479
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,0573*
€ 1,25819
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 129,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
Z7.261.1227.0
ab € 0,1962*
Zubehör
Wieland
Z7.261.2027.0
ab € 1,6406*
Zubehör
Wieland
98.360.0000.0
ab € 20,5305*
Zubehör
Wieland
98.380.0000.0
ab € 249,15*
Zubehör
Wieland
98.300.1000.0
ab € 8,3566*
Zubehör
Wieland
98.370.0000.0
ab € 11,0642*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.