Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungssteg Z7.281.6227.0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verbindungssteg Z7.281.6227.0
Artikel-Nr.:
     6012C-79869675
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     Z7.281.6227.0
EAN/GTIN:
     4015573156524

Verbindungssteg Z7.281.6227.0

Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK ..., 2 -polig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
32 A
Isoliert:
nein
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
5,95 mm
Farbe:
sonstige
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 3,16*
€ 4,80*
€ 5,00*
ab € 5,73*
€ 5,73*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,169*
€ 6,269*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 4,754*
€ 7,104*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 8,54*
€ 8,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,54*
€ 10,1626
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (€ 0,854* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.