Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endklammer-WEF 2/35 Z5.523.9453.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endklammer-WEF 2/35 Z5.523.9453.0
Artikel-Nr.:
     6012C-79869791
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     Z5.523.9453.0
EAN/GTIN:
     4015573889651
Suchbegriffe:
Reihenklemmen Endhalter
Reihenklemmen Endhalterung
Reihenklemmen Endklammer
Reihenklemmen Endwinkel

Endklammer-WEF 2/35 Z5.523.9453.0

Endklammer, schraubenlos für Tragschiene TS 35, Baubreite 5 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung:
schraubenlos
Werkstoff:
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Breite:
5 mm
Tiefe:
47,1 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,497*
€ 0,657*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,5121*
€ 0,6821*
10 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,527*
€ 0,697*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6821*
€ 0,8117
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6721*
€ 0,7998
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6421*
€ 0,7641
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6121*
€ 0,7284
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,6021*
€ 0,7165
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,5121*
€ 0,6094
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 68,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
Z7.280.7027.0
ab € 1,5531*
Zubehör
Wieland
98.360.0000.0
ab € 20,6105*
Zubehör
Wieland
98.380.0000.0
ab € 249,26*
Zubehör
Wieland
98.300.1000.0
ab € 8,3566*
Zubehör
Wieland
98.370.0000.0
ab € 11,0642*
Zubehör
Wieland
Z7.280.6727.0
ab € 1,0266*
Zubehör
Wieland
Z7.280.6827.0
ab € 1,2157*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.