Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 6012
>
Installation Gebäudetechnik
>
Befestigungs- und Abzweigmaterial
>
Befestigungs- und Abzweigmaterial
>
Artikel
Durchgangsklemme 57.503.3055.6
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6012C-79869818
Hersteller:
Wieland
Herst.-Nr.:
57.503.3055.6
EAN/GTIN:
4015573605008
Durchgangsklemme 57.503.3055.6
Durchgangsklemme mit Schraubanschluss für Montage auf TS 35 und TS 32, Nennquerschnitt 2,5 mm², Baubreite 5 mm, Farbe blau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..4 mm²
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
... >
Installation Gebäudetechnik
>
Befestigungs- und Abzweigmaterial
>
Befestigungs- und Abzweigmaterial
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,0272*
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tragschiene 35x24x15 EN60715 2m 98.360.0000.0
Wieland
98.360.0000.0
ab € 20,5173*
Zubehör
Tragschiene 98.380.0000.0
Wieland
98.380.0000.0
ab € 246,91*
Zubehör
Tragschiene G-32 EN60715
Wieland
98.210.0000.0
ab € 22,40*
Zubehör
Tragschiene gel. 35x27x7,5 EN60715 2m 98.300.1000.0
Wieland
98.300.1000.0
ab € 8,295*
Zubehör
Tragschiene TS 35x15 UNPERF
Wieland
98.370.0000.0
ab € 11,0089*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen