Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenklemme 56.704.7855.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-79869917
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     56.704.7855.0
EAN/GTIN:
     4015573767676
Suchbegriffe:
Hutschiene
Reihenklemmen
reihenklemmen wieland
reihenklemmen

Etagenklemme 56.704.7855.0

Etagenklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 4 mm², Baubreite: 6 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,13..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,13..6 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,484*
€ 2,924*
100
Frei Haus
ab € 3,0239*
€ 3,5139*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 3,0338*
€ 3,5438*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 3,3688*
€ 3,8988*
100
€ 5,95*
ab € 3,73466*
€ 4,33466*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,5438*
€ 4,21712
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,5238*
€ 4,19332
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,3838*
€ 4,02672
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,2838*
€ 3,90772
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 3,0338*
€ 3,61022
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 354,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
Z7.261.1227.0
ab € 0,1962*
Zubehör
Wieland
Z7.261.2027.0
ab € 1,6406*
Zubehör
Wieland
98.360.0000.0
ab € 20,5405*
Zubehör
Wieland
98.380.0000.0
ab € 248,61*
Zubehör
Wieland
98.300.1000.0
ab € 8,3266*
Zubehör
Wieland
98.370.0000.0
ab € 11,0542*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.