Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme 56.706.5055.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-79869926
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     56.706.5055.6
EAN/GTIN:
     4015573911123
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen wieland
reihenklemmen

Durchgangsklemme 56.706.5055.6

Durchgangsklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35/ TS 32, Nennquerschnitt: 6 mm², Baubreite: 8 mm, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..10 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,2135*
€ 1,5335*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,4656*
€ 1,8256*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,51*
€ 1,88*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,6275*
€ 2,0275*
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,69462*
€ 2,10462*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,77*
€ 2,1063
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 94,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
98.360.0000.0
ab € 20,1183*
Zubehör
Wieland
98.380.0000.0
ab € 102,94*
Zubehör
Wieland
98.300.1000.0
ab € 8,3121*
Zubehör
Wieland
98.370.0000.0
ab € 11,0148*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.