Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-79984667 Herst.-Nr.: 5340 EAN/GTIN: 4015613654836 |
| |
|
| | |
| Gläserkorb 36Fächer 5340 Gläserkorb, 36 Fächer, Innenhöhe 207 mm, Geeignet für Gläser, Eigenschaften -, Anzahl Fächer 36, Material Kunststoff, Stapelbar Ja, Korbgröße 500 x 500 mm, Farbe Braun, Ausführung Geteilt, Fachgröße 73 x 73 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 56,31* | € 73,81* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 59,53* | € 76,02* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 61,33* | € 78,29* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 61,74* | € 78,80* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 65,37* | € 83,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|