Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarker US-WMT (12X4) VT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelmarker US-WMT (12X4) VT
Kabelmarker US-WMT (12X4) VT
Artikel-Nr.:
     6012C-80050258
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0829283
EAN/GTIN:
     4046356612586
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Kabelmarker US-WMT (12X4) VT

Kabelmarker, Karte, violett, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 ... 10 mm, Schriftfeldgröße: 12 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 98
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Länge:
4,3 mm
Farbe:
violett
Montageart:
aufschieben
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,0992*
€ 4,2112*
10
€ 5,00*
ab € 3,204*
€ 4,264*
10
€ 5,95*
ab € 3,25384*
€ 4,31384*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 3,353*
€ 4,433*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,3854*
€ 4,4754*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,433*
€ 5,27527
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,363*
€ 5,19197
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,083*
€ 4,85877
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,973*
€ 4,72787
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,833*
€ 4,56127
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,353*
€ 3,99007
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 44,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0804661
ab € 119,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.