Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarker US-WMTB (24X5) YE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelmarker US-WMTB (24X5) YE
Kabelmarker US-WMTB (24X5) YE
Artikel-Nr.:
     6012C-80050284
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0828958
EAN/GTIN:
     4046356559881
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Kabelmarker US-WMTB (24X5) YE

Kabelmarker, Karte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: > 13 mm, Schriftfeldgröße: 24 x 5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 35
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
13..136 mm
Kabeldurchmesser:
136 mm
Länge:
24 mm
Breite:
14 mm
Farbe:
gelb
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,1346*
€ 4,1615*
10
€ 5,00*
ab € 3,194*
€ 4,174*
10
€ 5,95*
ab € 3,24384*
€ 4,23384*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,34443*
€ 4,35443*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 3,323*
€ 4,363*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,363*
€ 5,19197
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,313*
€ 5,13247
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,023*
€ 4,78737
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,883*
€ 4,62077
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,803*
€ 4,52557
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,323*
€ 3,95437
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 43,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.