Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-80050285 Herst.-Nr.: 0829308 EAN/GTIN: 4046356612760 |
| |
|
| | |
| Kabelmarker US-WMT (30X4) RD Kabelmarker, Karte, rot, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 1,5 ... 14 mm, Schriftfeldgröße: 30 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 42 Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Typ: | mittelwandig | Verzahnung: | ohne | Länge: | 4,3 mm | Farbe: | rot | Montageart: | aufschieben | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 3,1446* | € 4,2215* | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 3,194* | € 4,234* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 3,23384* | € 4,28384* | | | | Lager 6012 | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 3,343* | € 4,413* | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 3,3554* | € 4,4554* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 44,13* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|