Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarker US-WMTB (44X15) BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelmarker US-WMTB (44X15) BU
Kabelmarker US-WMTB (44X15) BU
Artikel-Nr.:
     6012C-80050293
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0829338
EAN/GTIN:
     4046356613415
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Kabelmarker US-WMTB (44X15) BU

Kabelmarker, Karte, blau, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: > 4 mm, Schriftfeldgröße: 44 x 15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 12
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
4..136 mm
Kabeldurchmesser:
136 mm
Länge:
60 mm
Breite:
15 mm
Farbe:
blau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: kabelbeschriftung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,1803*
€ 4,1803*
10
€ 5,00*
ab € 3,214*
€ 4,204*
10
€ 5,95*
ab € 3,23384*
€ 4,26384*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,33443*
€ 4,38443*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 3,353*
€ 4,393*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,393*
€ 5,22767
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,333*
€ 5,15627
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,033*
€ 4,79927
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,903*
€ 4,64457
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,813*
€ 4,53747
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,353*
€ 3,99007
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 43,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0804661
ab € 112,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.