Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch WMS 6,4 (EX10)R YE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schrumpfschlauch WMS 6,4 (EX10)R YE
Schrumpfschlauch WMS 6,4 (EX10)R YE
Artikel-Nr.:
     6012C-80051699
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800303
EAN/GTIN:
     4046356626002
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Schrumpfschlauch WMS 6,4 (EX10)R YE

Schrumpfschlauch für THERMOMARK W1 auf Rolle, 1 Rolle = 25 m
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
2,1..6,4 mm
Kabeldurchmesser:
2,1..6,4 mm
Länge:
25000 mm
Breite:
10 mm
Farbe:
gelb
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 125,22*
€ 148,14*
Frei Haus
ab € 123,71*
€ 148,38*
Frei Haus
ab € 127,55*
€ 148,62*
€ 5,95*
ab € 129,78*
€ 150,37*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 134,32*
€ 154,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,77*
€ 184,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,37*
€ 182,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,36*
€ 177,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,44*
€ 174,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,32*
€ 159,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801358
ab € 147,10*
Zubehör
Phoenix Contact
0801359
ab € 159,90*
Zubehör
Phoenix Contact
0801361
ab € 108,15*
Zubehör
Phoenix Contact
0801360
ab € 101,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.