Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transponder 2000 Byte 6GT2600-4AD00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transponder 2000 Byte 6GT2600-4AD00
Transponder 2000 Byte 6GT2600-4AD00
Artikel-Nr.:
     6012C-80052741
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GT26004AD00
EAN/GTIN:
     4034106024420
Suchbegriffe:
Funkmodule
NFC Karte
RFID Karten
NFC Tag

Transponder 2000 Byte 6GT2600-4AD00

Transponder MDS D400 für RF200/RF300 ISO/MOBY D PVC ISO Card, ISO 15693, Chip Typ FUJITSU MB89R118, 2000 Byte FRAM Anwenderspeich. 85x 54x 0,8 mm (LxBxH), Stück. SIMATIC RFTransponder MDS D400
Weitere Informationen:
Frequenz:
13,55999999 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
650 mm
Speicherart:
FRAM
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
54 mm
Höhe:
0,8 mm
Tiefe:
85,59999999 mm
Gewicht:
5 g
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 7,63*
€ 9,65*
50
Frei Haus
ab € 7,709*
€ 9,749*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 8,14*
€ 10,25*
17 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 8,36*
€ 10,66*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 8,94*
€ 11,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 10,25*
€ 12,1975
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,14*
€ 9,6866
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 512,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.