Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-80151633 Herst.-Nr.: 01632801 EAN/GTIN: 4013902987573 |
| |
|
| | |
| Automatengehäuse GTA 328-KT-T Plus Automatengehäuse mit zusätzlichem Anschlussraum, Industrie Qualität, 28 Teilungseinheiten, 2-reihig, Ohne PE/N-Klemmen, Abdeck- und Beschriftungsstreifen, 3 x Gehäuseverbinder (GGV), mit transparenter Klapptür Abmessungen: 320 x 440 x 179mm Weitere Informationen: | | Montageart: | sonstige | Anzahl der Reihen: | 2 | Breite in Teilungseinheiten: | 28 | Art der Abdeckung: | Tür | Ausführung Deckel: | geschlossen | Art der Tür: | einfach | Transparenter Deckel/Tür: | ja | Signaldurchlassende Tür: | ja | Mit Schloss: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 189,17* | € 225,98* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 189,62* | € 226,58* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 191,12* | € 228,86* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 195,55* | € 232,94* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 204,80* | € 244,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|