Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-80152740 Herst.-Nr.: KWJ04A12 EAN/GTIN: 3250613931469 |
| |
|
| | |
| Verbindungssteg isoliert 4qmm 12-fach KWJ04A12 Isolierter Querverbinder 4mm², 12-fach, Schraubtechnik Weitere Informationen: | | Ausführung: | Querverbinder | Anzahl der gebrückten Klemmen: | 12 | Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": | nein | Bemessungsspannung: | 230 V | Montageart: | schraubbar | Farbe: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,36* | € 3,26* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,35* | € 3,55* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,34* | € 3,58* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,46* | € 3,72* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 2,78* | € 4,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|