Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M20 IP65 VZ020M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung M20 IP65 VZ020M
Kabelverschraubung M20 IP65 VZ020M
Artikel-Nr.:
     6012C-80152911
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VZ020M
EAN/GTIN:
     3250616669529
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Klingeltrafo
Klingeltransformator
klingeltrafo

Kabelverschraubung M20 IP65 VZ020M

Kabelverschraubung, vector, IP65, M20, Kunststoff
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Sechskant Eckmaß:
24 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
8..13 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 2,20*
€ 2,87*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 2,36*
€ 3,06*
1
€ 5,95*
ab € 2,18*
€ 3,30*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,24*
€ 3,38*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 2,66*
€ 4,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.