Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mi Connection Box 16A,5p,400V,6h CB 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mi Connection Box 16A,5p,400V,6h CB 16
Mi Connection Box 16A,5p,400V,6h CB 16
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-80155054
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     20001088
EAN/GTIN:
     4012591112907

Mi Connection Box 16A,5p,400V,6h CB 16

Connection Box mit 1 x CEE-Steckdose 16 A, 5-polig und 4 x Schutzkontaktsteckdose (Typ F) 16 A, 2-polig + PE. Zum Anbau an Gehäusewände 300 mm. Steckdosen können um 90° gedreht werden.
Weitere Informationen:
Komponente des Pultsystems:
sonstige
Breite:
300 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
170 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,62*
€ 191,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,60*
€ 187,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,67*
€ 179,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,45*
€ 171,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,26*
€ 151,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.