| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-80155621 Herst.-Nr.: UF51W12 EAN/GTIN: 3250616160385 |
| |
|
| | |
| Wandlerfeld m.NH2 Trenneruntert. UF51W12 Wandler-Feld, universN, bis 250 A, 1-feldig, 1350 mm Weitere Informationen: | | Mit Verdrahtung: | ja | Ausführung: | elektronischer Haushaltszähler (eHZ) | Unterer Anschlussraum: | mit Sammelschiene 5-polig | Hauptschalter-Bemessungsstrom: | 160 A | Anzahl der Verteilerreihen: | 9 | Breite: | 250 mm | Höhe: | 1400 mm | Breite in Teilungseinheiten: | 12 | Ausführung Deckel: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.028,69* | € 2.155,91* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.064,39* | € 2.176,36* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2.047,74* | € 2.176,39* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.127,05* | € 2.254,62* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.186,96* | € 2.299,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|