| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-80155829 Herst.-Nr.: 104903 EAN/GTIN: 4015081047130 |
| |
|
| | |
| Berührungsschutz ZV-BS-G Berührungsschutz, Stromschiene, Berührungsschutz, Schaltgeräte für Industrieanwendungen und gehobener Zweckbau, BB-EV Weitere Informationen: | | Geeignet für: | sonstige | Ausführung: | Längsabdeckung | Länge: | 85 mm | Breite: | 12 mm | Tiefe: | 24 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | gelb | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 0,42* | € 0,68* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,44* | € 0,71* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,46* | € 0,74* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 0,79* | € 1,23* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 1,37* | € 2,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|