| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-80157359 Herst.-Nr.: FP01TN EAN/GTIN: 3250612667239 |
| |
|
| | |
| Wandschrank,univers 1550x300x205,IP44 FP01TN Schrank, univers, IP44/I, 1550x300x205mm, leer. Wandaufbauschrank für die Innenraummontage, mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach IEC 439, entspricht VDE 0660-500 und DIN EN 61439, Maßnorm DIN 43870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung bis 355 A, 3AC 230/400 V 50 Hz. Schutzart IP44/IP54, Schutzart IP3X hinter der Tür, Luft- und Kriechstrecken nach DIN VDE 0110-1/-2. Weitere Informationen: | | Montageart: | sonstige | Art der Abdeckung: | Deckel | Ausführung Deckel: | geschlossen | Art der Tür: | Einzel | Transparenter Deckel/Tür: | nein | Mit Schloss: | nein | Nennstrom (In): | 250 A | Höhe: | 1550 mm | Breite: | 300 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| |