Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauflansch FP FG 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbauflansch FP FG 200
Anbauflansch FP FG 200
Artikel-Nr.:
     6012C-80157683
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     68000067
EAN/GTIN:
     4012591104889
Suchbegriffe:
Flanschplatte
flanschplatte

Anbauflansch FP FG 200

Anbauflansch ohne Vorprägungen für Gehäusewand 2 (270 mm).
Weitere Informationen:
Ausführung:
blind
Breite:
110 mm
Höhe:
50 mm
Stärke:
110 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.