| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-80160200 Herst.-Nr.: 187028 EAN/GTIN: 4015081820948 |
| |
|
| | |
| Blindverschluss Flat Front M30C-FB Blindverschluss, Allgemeines Zubehör, Funktion: zum Verschließen von Reserve-Einbaustellen, Material: Edelstahl, Schutzart: IP66, IP67, IP69K, Anbindung an SmartWire-DT: nein Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Metall | Bauform der Linse: | rund | Lochdurchmesser: | 30 mm | Breite der Öffnung: | 0 mm | Höhe der Öffnung: | 0 mm | Farbe: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,64* | € 9,36* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,71* | € 9,45* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 6,91* | € 9,63* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 7,17* | € 10,07* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 7,83* | € 10,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|