| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-80165378 Herst.-Nr.: 2CPX010629R9999 EAN/GTIN: 4011617106296 |
| |
|
| | |
| Berührungsschutz 1FB 8RE TZP108 Berührungsschutz, 1FB, 8RE, unmontiert, für Ausbau mit Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine-M Modulen, der Berührungsschutz im schutzisolierten Schrank ist im Lieferumfang enthalten, für den geerdeten Schrank muss er separat als Zubehör bestellt werden, passend für Wandschränke TwinLine-TW/L/G108. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Breite: | 250 mm | Höhe: | 1200 mm | Tiefe: | 30 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,71* | € 40,41* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,58* | € 40,49* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 31,04* | € 41,18* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 32,12* | € 42,38* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 33,90* | € 44,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|