Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgleichsrahmen 1195x1045x22mm FZ299N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ausgleichsrahmen 1195x1045x22mm FZ299N
Ausgleichsrahmen 1195x1045x22mm FZ299N
Artikel-Nr.:
     6012C-80166296
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ299N
EAN/GTIN:
     3250612779802
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Leergehäuse
Abdeckrahmen
Rahmen

Ausgleichsrahmen 1195x1045x22mm FZ299N

Ausgleichsrahmen 1195x1045x22mm, zur Vergrösserung Wandabstand. Ausgleichsrahmen F30 auf Massivwand als zusätzlicher Rahmen für passende Wandaufsatztür F30/ I30 für die Überdeckung hervorstehender Elemente wie zum Bespiel teilversenkt Unterputz-Verteilerschrank. Hinweis: Um den Wandabstand der Wandaufsatztür zu erweitern können bis zu 3 Ausgleichsrahmen verwendet werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
1045 mm
Höhe:
1195 mm
Tiefe:
22 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 496,49*
€ 587,00*
Frei Haus
ab € 523,09*
€ 614,56*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 524,92*
€ 618,55*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 525,42*
€ 620,68*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 532,95*
€ 628,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,68*
€ 738,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,48*
€ 732,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,34*
€ 697,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,06*
€ 673,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,42*
€ 625,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.