Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CU-Schiene 12x5 B=850mm ZSDSA12X5/CU/1P/B3/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-80167916
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     256704
EAN/GTIN:
     4015082567040
Suchbegriffe:
Kupferschiene

CU-Schiene 12x5 B=850mm ZSDSA12X5/CU/1P/B3/2

Kupfer-Schiene 12x5 Breite 3 mit 2 Prägungen
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
0 A
Ausführung:
flach
Länge:
750 mm
Breite:
12 mm
Höhe:
5 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5,48*
€ 7,91*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 7,05*
€ 10,06*
€ 5,00*
ab € 8,17*
€ 11,66*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,31*
€ 11,85*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 9,25*
€ 13,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.