Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-80168762 Herst.-Nr.: FZ410M EAN/GTIN: 3250612765553 |
| |
|
| | |
| Kabeleinführungstülle univers, M25 FZ410M 1 x Kabeleinführungstülle, M25. Kabeleinführungstüllen einsetzbar in Leitungseinführungen IP54 mit Vorprägungen für Tüllen. Weitere Informationen: | | Gewindemaß (metrisch): | 25 | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 0,86* | € 1,23* | | | | | | | | 25 | | € 5,00* | ab € 0,8976* | € 1,2776* | | | | Lager 6012 | | | | 25 | | € 3,90* | ab € 1,0176* | € 1,4476* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,87* | € 1,46* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,92* | € 1,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 36,19* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|