Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-80177743 Herst.-Nr.: ECR380D EAN/GTIN: 3250612231478 |
| |
|
| | |
| Energiezähler 3phasig direkt 80A,4M,MODBUS ECR380D Energiezähler 3phasig, direkt 80A, 4M, MODBUS, MID. Energiezähler zur 4-Quadrantenmessung mit folgenden Genauigkeitsklassen: Wirkenergie Class B nach DIN EN 50470-3, Wirkleistung Class 1 nach IEC 62053-21, Wirkleistung Class 1 nach IEC 61557-12 und Blindleistung Class 2 nach IEC 62053-23. Der Zweirichtungszähler wird ab Werk MID zertifiziert (ein Plombierset im Lieferumfang enthalten) und enthält einen rücksetzbaren Teilzähler. Weitere Informationen: | | Zählertyp: | elektronisch | Nennstrom (In): | 80 A | Maximalstrom (Imax): | 80 A | Nennspannung (Un) N-L: | 92..276 V | Nennspannung (Un) L-L: | 160..480 V | Frequenz: | 45..65 Hz | Genauigkeitsklasse: | B | Polart: | Vierleiter | Ausführung: | Direktmessung | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 243,98* | € 281,62* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 247,14* | € 282,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 269,25* | € 309,93* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 272,49* | € 311,35* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 276,95* | € 317,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|