| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-80178509 Herst.-Nr.: 1SDA076601R0001 EAN/GTIN: 8015644813055 |
|
|
| | |
| Anschlusschaufel 3stk UL/CSA KITFXT1MCP3pcsULCSA Kompaktleistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN 60947-2 (DIN VDE 0660, Teil 101),\nKompaktlasttrennschalter gemäß EN 60947-3 (DIN VDE 0660, Teil 107).\n\nDie Kompaktleistungs- / Lasttrennschalter Tmax XT entsprechen den unterschiedlichen Anlagenanforderungen von Gleich- und Wechselstromnetzen. Tmax XT mit thermomagnetischen- oder elektronischen Auslösern sind einsetzbar zum Schutz von Energieverteilungen, Kabeln, Generatoren und Motoren. Weitere Informationen: | | Geeignet für Anzahl der Pole: | 3 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| |