| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-80185079 Herst.-Nr.: 302506 EAN/GTIN: 9010238161672 |
|
|
| | |
| KSK Steckklemme 1x N-Pot.1x PE-Pot. KSK-H-4N-KLV Bestückte Kombi-Steckklemme KSK. 1x N-Potenzial, 1x PE-Potenzial, 4x 2,5-25 mm2 und 28x 0,5-4 mm2, hohe Version Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 15,39* | € 21,59* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,45* | € 21,70* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 17,04* | € 23,29* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 17,40* | € 23,80* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,24* | € 24,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|